Spruzit Schädlingsfrei RosenSpray
Anwendung:
Gebrauchsanweisung: Vor Gebrauch schütteln!
Hebel unterhalb der Sprühdüse drücken, dabei Düse drehen. Nach der Anwendung
Sprühdüse wieder auf „STOP“ drehen. Spruzit AF RosenSchädlingsFrei#,ρ ist anwendungsfertig.
Alle Pflanzenteile mit dem praktischen Überkopf-Sprüher gründlich ober- undm unterseits tropfnass benetzen.
Pflanzen ab Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen spritzen. Spritzungen in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden vornehmen, da die Wirksamkeit bei niedrigen Temperaturen am besten ist. Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten. Abtropfende Spritzbrühe kann bei der Anwendung in Innenräumen Ölflecken verursachen, daher Untergrund vor der Spritzung abdecken. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Im Gewächshaus, Zimmer, Büro und Balkone sollte bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ein Kontakt mit den behandelten Pflanzen vermieden werden.
Anwendung:
- Gegen Raupen, Käfer- und Blattwespenarten : Max. 2 Behandlungen im Abstand von 7 Tagen
- Gegen Blattläuse, Zikaden, Thripse und Spinnmilben : Max. 8 Behandlungen im Abstand von 7 Tagen
- Gegen Weiße Fliege : Max. 8 Behandlungen im Abstand von 3 Tagen
- Gegen Schild-, Woll- und Schmierläuse: Max. 8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen.
- gegen saugende Insekten (ausgenommen: Kalifornischer Blütenthrips)
- gegen freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)), Blattwespen, Blattfressende Käfer (ausgenommen: Dickmaulrüssler) an Zierpflanzen im Freiland, im Gewächshaus, in Zimmern, Büroräumen, Wintergärten/ Balkone
- gegen Mottenschildläuse (Weiße Fliege), Woll- und Schmierläuse, Schildläuse sowie Spinnmilben an Zierpflanzen im Gewächshaus, in Zimmern, Büroräumen und auf Balkonen
Anwendungszeitraum:
März-Oktober
- Bienenverträglichkeit: Ja, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Spruzit Schädlingsfrei Rosenspray, - Wirkstoff: 0,05 g/l (0,005 % w/w), 8,25 g/l (0,83 % w/w) Pyrethrine, Rapsöl, - Zulassungsnummer: 024785-80
750ml
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.