| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2520456 Herst.-Nr.: 101733 EAN/GTIN: 4019111465161 |
| |
|
| | |
| Bavaria Festzeltgarnitur 180x60cm Festzeltgarnitur Bavaria, 3 tlg., Gestell Stahl pulverbeschichtet in schwarz, Flächen und Tischplatte aus Kiefernholz lasiert in dunkelbraun, komplett zusammenklappbar - Ausführung: 6 Sitzplätze, - Farbe: braun, - Im Set enthalten: 1x Tisch, 2x Bank, - Maße: Tisch: 180x60x88cm , Bank: 180x36x36cm, - Material: Stahl, - Max. Belastbarkeit: 330kg, - Produktart: Festzeltgarnitur, - zusammenklappbar: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Gewicht: | 68 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 469,23* | € 559,67* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 471,52* | € 563,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|