| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2520455 Herst.-Nr.: 256505 EAN/GTIN: 4019111464584 |
| |
|
| | |
| Festzeltgarnitur 3-teilig, 220x50x79cm Festzeltgarnitur Biermöbel, 3 tlg., Gestell Stahl pulverbeschichtet in grün, Flächen und Tischplatte aus Kiefernholz klar lackiert in natur, 220 cm Breite - Ausführung: 8 Sitzplätze, - Farbe: beige, - Im Set enthalten: 1x Tisch, 2x Bank, - Maße: Tisch 220x50x79cm, Bank: 220x25x49cm, - Material: Stahl, - Produktart: Festzeltgarnitur, - zusammenklappbar: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Gewicht: | 35,5 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,88* | € 325,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 386,06* | € 458,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|