Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch Polytec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch Polytec
Klapptisch Polytec
Klapptisch Polytec
Klapptisch Polytec
Artikel-Nr.:
     400-2520440
Hersteller:
     Sieger
Herst.-Nr.:
     N05000
EAN/GTIN:
     4003348507855
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Klapptisch Polytec


Boulevardtisch Polytec, 80x80 cm, Gestell aus Stahl polyesterbeschichtet in graphit, Tischplatte aus Polytec® in Beton hell, 10mm stark, quadratisch
- Farbe: grau, - Form: quadratisch, - Maße: 0cm, - Material: Stahl, - Produktart: Klapptisch, - Tischplatte: Polytec®, - zusammenklappbar: Ja

Größe 80x80cm
Farbe Gestell Graphit
Farbe Tischplatte Beton Hell

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
15 kg
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,69*
€ 439,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,86*
€ 434,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.