Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckenkorn Limex Bio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneckenkorn Limex Bio
Schneckenkorn Limex Bio
Schneckenkorn Limex Bio
Schneckenkorn Limex Bio
Schneckenkorn Limex Bio
Schneckenkorn Limex Bio
Artikel-Nr.:
     400-2516137
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     30881
EAN/GTIN:
     4062700630884
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenkorn

Schneckenkorn Limex Bio


SUBSTRAL Naturen Schneckenkorn Limex Bio ist ein regenfestes, anwendungsfertiges Köderprodukt in Pelletform für den Haus- und Kleingarten. Eine Anwendung schützt bis zu 14 Tage wirksam vor Schäden durch Schadschnecken. Anwendungsbereiche sind Salate und andere Gemüsekulturen, Kartoffeln, Erdbeeren, und andere Obstkulturen, Blumen und andere Zierpflanzen. Bodenlebewesen verwandeln ihn in Eisen und Phosphat und reichern somit den Boden mit diesen Pflanzennährstoffen an.Substral Naturen Schneckenkorn wirkt über die Fraßtätigkeit. Nach der Aufnahme der Köder ziehen sich die Schnecken in Verstecke im Boden zurück, wo sie absterben und zersetzt werden.

Das Mittel enthält den mineralischen Wirkstoff Eisen-III- Phosphat, dieser entspricht dieser entspricht den Vorgaben der EU Öko-Verordnung idgF für die ökologische / biologische Produktion. Bodenlebewesen verwandeln ihn in Eisen und Phosphat und reichern somit den Boden mit diesen Pflanzennährstoffen an.

Anwendungsbereich (Haus- und Kleingarten): Gemüsekulturen (Gemüsebau), Freiland, Gewächshaus, Kartoffeln (Ackerbau) Freiland, Gewächshaus, Obstkulturen (Obstbau), Freiland, Gewächshaus, Zierpflanzen, (Zierpflanzernbau) Freiland, Gewächshaus

Schadorganismus: Nacktschnecken, Gehäuseschnecken

Anwendungshinweise: Zum Schutz vor Schadschnecken rund um die Kulturpflanzen ausstreuen. Die Köder nicht direkt auf die Pflanzen streuen, sondern am Boden ausbringen. Die gesamte Fläche um die zu schützenden Pflanzen ist zu behandeln. Im Freiland erfolgt die Anwendung am effektivsten unter feuchten und milden Bedingungen, also dem Wetter, bei dem die Schadschnecken höchst aktiv sind. Auch unter Glas sollte der Boden feucht, aber nicht nass sein. Die Regenbeständigkeit der Pellets beträgt nachweislich bis zu 10 Tage. In der Schneckensaison von Frühjahr bis Herbst anwenden, sobald erste Schäden an den Pflanzen sichtbar sind. Die Köder gleichmäßig am Boden ausstreuen in einem Abstand von ungefähr 8-10 cm. Nicht in Häufchen auslegen. Nicht auf die Blätter der Pflanzen ausbringen.

Produkt Hinweis Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

Entspricht als konventionelles Produkt der EG-Öko-Verordnung EG 834/2007 idgF und darf somit in der ökologischen/biologischen Produktion eingesetzt werden, Deutschland: Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett des Produktes bereithalten. Inhalt/Behälter mit eventuellen Produktresten an Sammelstellen für Haushaltschemikalien zuführen.


- Bienenverträglichkeit: Ja, - Breite: 6, - Gewicht: 545 g, - Höhe: 17,8, - Länge: 11,5, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Naturen Bio Schneckenkorn, - Produktart: Schädlingsbekämpfung, - Wirkstoff: 10g/kg (1,0 Gew.-%) Eisen-III-Phosphat, - Zulassungsnummer: 008016-60







Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
545 g
Länge:
11,5
Breite:
6
Höhe:
17,8
Weitere Suchbegriffe: Bio, Naturen, ergiebig, Schnecken, biologisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.