Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockstoff für Permanent FruchtfliegenFalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lockstoff für Permanent FruchtfliegenFalle
Lockstoff für Permanent FruchtfliegenFalle
Artikel-Nr.:
     400-2516122
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     1361
EAN/GTIN:
     4005240050736
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fruchtfliegenfalle
Obstfliegenfalle
Insekten-Falle
Insektenfalle

Lockstoff für Permanent FruchtfliegenFalle


Lockstoff zur Befallsermittlung von Frucht-, Obst- und Essigfliegen ohne Bedenken in der Küche anwendbar Wirkstoff in Lebensmittelqualität Nachfüllpackung für die Permanent FruchtfliegenFalle*. Der Lockstoff ist insektizidfrei und besitzt Lebensmittelqualität. 

Extra-Tipp: Sollten Sie vermehrt Fruchtfliegen feststellen, kontrollieren Sie Ihre Vorräte und beseitigen überreifes Obst. 

Vorsicht: Lockstoff kann Flecken auf Marmor und empfindlichen Materialien hervorrufen! Der Lockstoff lockt keine Trauermücken an (kleine schwarze Fliegen in Blumentöpfen). Hier helfen Gelb-Sticker.


- Breite: 3, - Gewicht: 74 g, - Höhe: 8,1, - Länge: 5,9, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Wirkstoff: 947,50 g/kg (94,75 % w/w) Essig, - Zulassungsnummer: EU-0026702-0000-VZ
60ml





Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
74 g
Länge:
5,9
Breite:
3
Höhe:
8,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.