Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifgitter aus recyceltem Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifgitter aus recyceltem Material
Abstreifgitter aus recyceltem Material
Artikel-Nr.:
     400-2511934
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     50080872577_703
EAN/GTIN:
     4046806205726
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
abstreifgitter

Abstreifgitter aus recyceltem Material


Abstreifgitter mit Haltegriff für Farbwalzen bis 27 cm Breite.
- Breite: 320, - Farbe: anthrazit, - Länge: 280, - Material: Kunststoff, - Produktart: Abstreifgitter
1 Abstreifgitter
Größe 28 x 32cm



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Kunststoff
Länge:
280
Breite:
320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.