Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifgitter aus recyceltem Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifgitter aus recyceltem Material
Abstreifgitter aus recyceltem Material
Artikel-Nr.:
     400-2506057
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     50080871877_703
EAN/GTIN:
     4046806205719
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
abstreifgitter

Abstreifgitter aus recyceltem Material


Abstreifgitter mit Haltegriff für Farbwalzen bis 20 cm Breite.
- Breite: 270, - Farbe: anthrazit, - Länge: 230, - Material: Kunststoff, - Produktart: Abstreifgitter
1 Abstreifgitter
Größe 23 x 27cm



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Kunststoff
Länge:
230
Breite:
270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.