Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alessia Spot schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alessia Spot schwarz matt
Alessia Spot schwarz matt
Artikel-Nr.:
     400-2505865
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99905/76
EAN/GTIN:
     4004353420856
Suchbegriffe:
beleuchtung
deckenleuchte
deckenlampe
schlafzimmer-beleuchtung

Alessia Spot schwarz matt


Ob einzeln oder im Zusammenspiel - Spots sind die perfekte Lichtquelle. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum gezielt in Szene setzen. Der Deckenstrahler Alessia unterstützt Dich bei der Umsetzung Deiner Beleuchtungslösung. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich.Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial.

SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

SPA: Leuchten für ein entspanntes Ambiente - perfekte Beleuchtung für Ihr Bad - klassische Designs zur optimalen Badgestaltung
- Ausführung: Kein Schalter, - Dimmbarkeit: Ja, - Farbe: schwarz matt, - Fassungsart: GU10, - Höhe: 138, - Lampentyp: LED, - Leistung: 5W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Material: Metall/Glas, - Produktart: Strahler, - Schutzart: IP44, - Schutzklasse: II
Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
Gewicht:
0 kg
Material:
Metall/Glas
Höhe:
138
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.