| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2484265 Herst.-Nr.: 90965A06 EAN/GTIN: 4004353346934 |
| |
|
| | |
| Jandy Außen-Wandleuchte Wandstrahler sorgen für gemütliches, einladendes Licht und schaffen eine optimale Beleuchtung in Ihrem Garten. Sowohl als Wegeleuchte wie auch als dekorative Akzentbeleuchtung machen die Wandstrahler eine gute Figur. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf individuell eingestellt werden. Für Reflektorlampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inbegriffen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. Ausführung 1-flammig, Kopf beweglich Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,517 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,65* | € 22,00* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,78* | € 22,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|