Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Jandy 90965A06 Außenwandleuchte GU10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586249-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90965A06
EAN/GTIN:
     4004353346934
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Jandy 90965A06 Außenwandleuchte GU10 Schwarz

Jandy Außenwandstrahler schwarz

IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
Kopf schwenkbar
Für LED-Leuchtmittel geeignet

Wandstrahler sorgen für gemütliches, einladendes Licht und schaffen eine optimale Beleuchtung in Ihrem Garten. Sowohl als Wegeleuchte wie auch als dekorative Akzentbeleuchtung machen die Wandstrahler eine gute Figur. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf individuell eingestellt werden.Für Reflektorlampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inbegriffen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 450 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Produktabmessung, Tiefe: 89 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Modern/Design · Weitere technische Daten: Benötigtes Leuchtmittel: 1x GU10, max. 10W

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt.

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 144 x 89 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
89 mm
Produktabmessung, Höhe:
144 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Bauform (Leuchten):
Zylindrisch
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Modern/Design
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 22,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 23,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.