Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4in1 Benzin-Multigartengerät MFH3300-4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4in1 Benzin-Multigartengerät MFH3300-4P
4in1 Benzin-Multigartengerät MFH3300-4P
4in1 Benzin-Multigartengerät MFH3300-4P
4in1 Benzin-Multigartengerät MFH3300-4P
4in1 Benzin-Multigartengerät MFH3300-4P
4in1 Benzin-Multigartengerät MFH3300-4P
4in1 Benzin-Multigartengerät MFH3300-4P
Artikel-Nr.:
     400-2482708
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5904802907
EAN/GTIN:
     4046664109945
Suchbegriffe:
Freischneider
Rasentrimmer
Hochentaster
Heckenschere

4in1 Benzin-Multigartengerät MFH3300-4P


Das scheppach Multifunktionsgerät 4 in 1 kann mit nur einem Handgriff vom Rasentrimmer zur Motorsense, Heckenschere oder zum Hochentaster umgebaut werden. Im Handumdrehen erledigen Sie so Gartenarbeiten wie Rasenpflege, Heckenpflege und Baumpflege.

- Leistungsstarker 32,6 cm³ 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- Vibrationsgedämpfte Bauweise für angenehmes Arbeiten
- Inklusive Schultergurt mit Hüftschutz für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hochentaster: 10“ ProCut-Schwert/-Kette; Schnittlänge 254 mm; automatische Kettenschmierung
- Rasentrimmer: Doppelfadenspule; 450 mm Schnittbreite
- Heckenschere: max. 24 mm Schnittstärke; 406 mm Schwertbreite; schwenkbar um 165° in 15° Schritten
- Motorsense: 255 mm Schnittbreite und langlebige Metallklinge
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung macht die Arbeit leicht
- Gewicht: 13,92 kg, - Produktart: Multigartengerät





Weitere Informationen:
Gewicht:
13,92 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.