Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen HW2500, 2,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubwagen HW2500, 2,5t
Hubwagen HW2500, 2,5t
Hubwagen HW2500, 2,5t
Hubwagen HW2500, 2,5t
Hubwagen HW2500, 2,5t
Hubwagen HW2500, 2,5t
Hubwagen HW2500, 2,5t
Artikel-Nr.:
     400-2482634
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5912701900
EAN/GTIN:
     4046664083085
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Hubwagen HW2500, 2,5t


Große und schwere Lasten lassen sich Dank des HW2500 Hubwagens von Scheppach nun mühelos bewegen. Mit seinen 2,5 t Hubkraft und Normgröße für Europaletten ist er ein unverzichtbarer Helfer für Werkstatt, Lager oder Transportarbeiten. Der für höchste Anforderungen geschweißte Stahlrahmen und die beschichteten Laufräder sorgen für einen ruhigen Lauf und größtmögliche Stabilität.

Deichsel aus extra robuster Stahlkonstruktion mit 3-Wege-Funktionshebel
Beschichtete Laufräder für extra ruhigen Lauf
Extra feine Hubeinstellung durch präzise Hydraulik
Zuverlässige, wartungsfreie Hydrauliksteuerung
Robuste Industriekonstruktion aus Stahl
Ideal für das Bewegen von Lasten bis zu 2500 kg

Der Scheppach Hubwagen HW2500 eignet sich ideal für Transporteinsätze in Werkstatt oder Lager. Dank seiner Maße mit einer Gabellänge von 1150 mm ist er optimal für das Bewegen von Europaletten ausgelegt. Die maximale Tragfähigkeit von 2500 kg in Kombination mit seiner Wendigkeit ermöglicht das präzise Aufnehmen und Abstellen beladener Paletten.

Als Handhubwagen ist er mit einer wartungsfreien Hubhydraulik ausgestattet. Die präzise Hydraulik ermöglicht extra feine Hubeinstellungen mithilfe der Deichsel und des 3-Wege-Funktionshebels. Ein stufenloses Anheben und Absenken der Last ist möglich.

Gleichzeitig dient die Deichsel zum sicheren Manövrieren des Hubwagens. Dank des großzügigen Lenkeinschlages kann der Hubwagen auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Die beiden beschichteten Lenkrollen sorgen für einen angenehmen und ruhigen Lauf. Die beiden Lastenrollen an jeder Gabel erleichtern die Paletten-Aufnahme und ermöglichen das gleichmäßige Anheben der Palette.

Der HW2500 wurde als zuverlässiges Hilfsmittel aus Industriestahl gefertigt. Die extra starke Deichsel sowie der verwindungssteife Stahlrahmen des Hubwagens machen den HW2500 zu einem langlebigen Helfer zum Bewegen von Lasten.
- Gewicht: 62,5 kg, - Produktart: Hubwagen





Weitere Informationen:
Gewicht:
62,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,58*
€ 520,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,34*
€ 507,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.