Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2467907 Herst.-Nr.: DMP181Z EAN/GTIN: 0088381748902 |
| |
|
| | |
| Akku-Kompressor DMP181Z Praktischer Akku-Kompressor mit 18 V zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm. - Ideal zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Sportbällen und mehr - Bei zu hohem Druck kann durch Drücken und Halten des Luftablassknopfs Luft abgelassen werden - Digitales Display mit zusätzlichen praktischen Funktionen - Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Solldruckwert erreicht ist - Das Gerät merkt sich die Druckeinstellung von der letzten Nutzung - Akku-Kompressor mit 3 Stufen - Lieferung inklusive verschiedener Arten von Ventiladaptern Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,85 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 88,45* | € 107,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 93,64* | € 112,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,71* | € 118,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,25* | € 119,23* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,18* | € 153,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|