Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festzeltgarnitur Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festzeltgarnitur Zubehör
Festzeltgarnitur Zubehör
Festzeltgarnitur Zubehör
Festzeltgarnitur Zubehör
Festzeltgarnitur Zubehör
Artikel-Nr.:
     400-2458361
Hersteller:
     Fun Star
Herst.-Nr.:
     172507
EAN/GTIN:
     4019111240232
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur

Festzeltgarnitur Zubehör


Tisch zu Festzeltgarnitur, 220x70x79 cm, Gestell aus Stahl pulverbeschichtet in grün, Tischplatte aus Kiefernholz in natur
- Farbe: natur, - Maße: 220x70x79cm, - Material: Stahl, - Max. Belastbarkeit: pro Sitzplatz 110kg, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
15 kg
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.