| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2458360 Herst.-Nr.: 172486 EAN/GTIN: 4019111240256 |
| |
|
| | |
| Tisch zu Festzeltgarnitur, 220x50x79 cm Tisch zu Festzeltgarnitur, 220x50x79 cm, Gestell aus Stahl pulverbeschichtet in grün, Tischplatte aus Kiefernholz in natur - Farbe: natur, - Maße: 220x50x79cm, - Material: Stahl, - zusammenklappbar: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Gewicht: | 10 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,84* | € 213,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 192,53* | € 235,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|