Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelstockschirm City, 180x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelstockschirm City, 180x180cm
Mittelstockschirm City, 180x180cm
Mittelstockschirm City, 180x180cm
Mittelstockschirm City, 180x180cm
Mittelstockschirm City, 180x180cm
Mittelstockschirm City, 180x180cm
Artikel-Nr.:
     400-2458327
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     M32091
EAN/GTIN:
     4055938451178
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm anthrazit

Mittelstockschirm City, 180x180cm


Mittelstockschirm City, 180x180 cm, Gestell aus Stahl pulverbeschichtet in anthrazit, Bezug aus Polyester 160 g/m² in gelb, 4 Streben aus Stahl, genietet, zu öffnen durch Schieber, Lichtschutzfaktor UPF 50+, 2-teiliger Stock mit Feststellschraube, knickbar, in Tragetasche verpackt
- Durchgangshöhe: 1950mm, - Durchmesser Mast: 28/32mm, - Farbe Bespannung: gelb, - Farbe Mast: anthrazit, - höhenverstellbar: Nein, - Knickbar: Ja, - Maße: 180x180x240cm, - Material Bespannung: Polyester, - Material Mast: Stahl, pulverbeschichtet, - Öffnungsmechanik: Schieber, - Stoffgewicht g/m²: 160g/m², - UV-Schutzfaktor: UPF 50+

Farbe Gelb



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.