Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenbox Premium 440 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissenbox Premium 440 L
Kissenbox Premium 440 L
Kissenbox Premium 440 L
Kissenbox Premium 440 L
Kissenbox Premium 440 L
Artikel-Nr.:
     400-2439953
Hersteller:
     Lifetime Cars
Herst.-Nr.:
     LB01000
EAN/GTIN:
     0841101004395
Suchbegriffe:
Auflagenbox
Auflagentruhe
Kissenbox
Kissentruhe

Kissenbox Premium 440 L


Die bessere Kissentruhe: unverwüstlich, wetterfest, 440l Stauraum. 5 Jahre Herstellergarantie* (siehe Garantiebestimmung). Diese extrem stabile Truhe aus Polyethylen-Kunststoff ist aufwändig in Wabentechnik gebaut. Durch die doppelwandige, 26 mm starke Konstruktion sind sowohl Wände als auch Deckel stabil versteift. So ist diese Truhe mit bis zu 300 kg belastbar!
Perfekt auch als Anrichte für Ihr Büffet — und sogar als Sitzbank. Packt ca. 440l (statt üblicher 300-400 l). Kissen, Gartenutensilien, Spielsachen, Pool-Zubehör, ... sind in der ganzjährig outdoor-tauglichen Truhe perfekt verstaut. Der Inhalt wird sauber und trocken gelagert. Nichts kann schimmeln, verschmutzen oder Stockflecken bilden. Gasdruckdämpfer halten den Deckel aufrecht.
Der geöffnete Deckel bleibt im Winkel von 90° stehen und kann bequem heruntergedrückt werden. So ist die Truhe viel komfortabler zu öffnen und zu bestücken.
In universell kombinierbarem Braun-Ton. Mit Vorhängeschloss-Vorrichtung. Wasserabweisend, 100 % UV-beständig, farbtreu und pflegeleicht abwaschbar. Außergewöhnliche 5 Jahre Herstellergarantie* (siehe Garantiebestimmung) auf die komplette Box!
- Breite: 128, - Gewicht: 20 kg, - Höhe: 67, - Länge: 64, - Material: Kunststoff





Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
64
Breite:
128
Höhe:
67
Weitere Suchbegriffe: auflagenbox, Kunststoffgartenbox, Gartenbox, Gartentruhe, Kunststoffkissenbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrung, Kunststoffbox, Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.