Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm Rhodos Junior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm Rhodos Junior
Ampelschirm Rhodos Junior
Ampelschirm Rhodos Junior
Ampelschirm Rhodos Junior
Ampelschirm Rhodos Junior
Ampelschirm Rhodos Junior
Artikel-Nr.:
     400-2425897
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     759-77
EAN/GTIN:
     4000570759779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Ampelschirm Rhodos Junior


Schneider Sonnenschirm RHODOS JUNIOR ca. 230 x 230 cm

Mit dem Ampelschirm Rhodos Junior holen Sie sich ein qualitatives und auch technisch hochwertiges Produkt in Ihren Garten.

Rhodos Junior - der kleine Flexible
Dieser Sonnenschirm ist ein quadratischer Ampelschirm in der Größe 230 x 230 cm.
Die Bespannung mit air-vent besteht aus 100 % Polyester. Sie ist mit einer Stärke von 180 g/m² sehr widerstandsfähig und verrottungsfest.
Sie ist ohne Volant gefertigt, wodurch die junge Note betont wird. Zudem verfügt die Bespannung über eine wasserabstoßende Imprägnierung, wodurch Sie auch bei einem leichten Schauer keine Sorge haben müssen nass zu werden.
In Anlehnung an dem australisch/neuseeländischen Standard AS/NZS 4399 liegt der UV-Schutz für diesen Schirm bei 50+, womit Sie ausgezeichnet vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Technik
Das Alu/Stahl-Gestell ist anthrazitgrau pulverbeschichtet und passt somit optisch sehr gut zur Bespannung. Der Schirm verfügt über ein massives Drehgelenk mit Fußpedal.
Der Handgriff mit integrierter Kurbel ermöglicht sowohl ein komfortables und leichtes Öffnen und Schließen des Schirmes, als auch eine individuelle Einstellung der Dachneigung.
Durch Betätigen des Fußpedals am Drehgelenk lässt sich der Schirm zudem um 360° drehen, wodurch es Ihnen möglich ist, den Sonnenschutz ohne viel Aufwand entsprechend der Sonneneinstrahlung auszurichten.

Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten ist ein Plattenständer für 4 Wegeplatten in der Größe 50 x 50 x 5 cm (Platten nicht enthalten), welcher dem Schirm einen sehr stabilen Halt gibt.
Optional können Sie zu dem Schirm auch die extra für Ampelschirme hergestellten Einlegeplatten für Ständerkreuze (Art. 312-15), eine Bodenplatte zum Einbetonieren (Art. 897-00), einen Bodenanker zum Eingraben (Art. 897-50), ein Universal-Bodendübel zum Eindrehen (Art. 897-55), oder unseren fahrbaren Ampelschirmständer (Art. 319-15) nutzen.
Zu dem fahrbaren Ampelschirmständer kann eine Lenkstange (Art. 319-50) dazu erworben werden, welche das mühelose Bewegen des Schirmständers ermöglicht.

Der Ampelschirm wird inklusive einer lichtundurchlässigen Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab geliefert, somit ist Ihr Schirm vor äußeren Einflüssen geschützt und Sie haben länger Freude daran. Durch den Stab ist das Überziehen der Schutzhülle sogar bei aufgestelltem Schirm ein Kinderspiel.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-
-Zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten nicht geeignet!-


Größe 230x230/8cm
Farbe rot


Weitere Informationen:
Gewicht:
19,85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.