Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampelschirm Rhodos Twist Woody 300x300/8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampelschirm Rhodos Twist Woody 300x300/8cm
Ampelschirm Rhodos Twist Woody 300x300/8cm
Ampelschirm Rhodos Twist Woody 300x300/8cm
Ampelschirm Rhodos Twist Woody 300x300/8cm
Ampelschirm Rhodos Twist Woody 300x300/8cm
Ampelschirm Rhodos Twist Woody 300x300/8cm
Artikel-Nr.:
     400-2425895
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     729-02
EAN/GTIN:
     4000570729024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Ampelschirm Rhodos Twist Woody 300x300/8cm


Schneider Sonnenschirm RHODOS TWIST WOODY ca. 300 x 300 cm

Mit dem Ampelschirm Rhodos Twist Woody holen Sie sich ein qualitativ und auch technisch hochwertiges Produkt in Ihren Garten.

Rhodos Twist Woody - der Alleskönner
Dieser Sonnenschirm ist ein quadratischer Ampelschirm in der Größe 300 x 300 cm.
Die Bespannung ohne Volant und mit air-vent besteht aus 100 % Polyester. Sie ist mit einer Stärke von 200 g/m² sehr widerstandsfähig und verrottungsfest.
Zudem verfügt sie über eine wasserabstoßende Imprägnierung, wodurch Sie auch bei einem leichten Schauer keine Sorge haben müssen nass zu werden.
In Anlehnung an dem australisch/neuseeländischen Standard AS/NZS 4399 liegt der UV-Schutz für diesen Schirm bei 50+, womit Sie exzellent vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Technik
Das Alu/Stahl-Gestell ist in Holzoptik pulverbeschichtet. Durch den Kontrast passt das Gestell sehr gut zu der naturfarbenen Bespannung.
Der einteilige Stock hat eine Stärke von 53 x 80 mm und verfügt über ein massives Drehgelenk mit Fußpedal. Die Streben haben eine Stärke von 26 x 18 mm und sind mit sehr stabilen Strebengelenken ausgestattet.
Der Handgriff mit integrierter Kurbel ermöglicht sowohl ein komfortables und leichtes Öffnen und Schließen des Schirmes, als auch eine Einstellung der Dachneigung bis zu 50° entlang des Mastes. Zusätzlich bietet er noch die Funktion des beidseitigen Kippens um 45° entlang des Auslegearms.
Durch betätigen des Fußpedals am Drehgelenk lässt sich der Schirm zudem um 360° drehen, wodurch es Ihnen möglich ist, den Sonnenschutz ohne viel Aufwand entsprechend der Sonneneinstrahlung auszurichten.

Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten ist ein Plattenständer für 4 Wegeplatten in der Größe 50 x 50 x 5 cm (Platten nicht enthalten), welcher dem Schirm einen sehr stabilen Halt gibt.
Optional können Sie zu dem Schirm auch die extra für Ampelschirme hergestellten Einlegeplatten für Ständerkreuze (Art. 312-15), eine Bodenplatte zum Einbetonieren (Art. 897-00), einen Bodenanker zum Eingraben (Art. 897-50), einen Bodendübel zum Eindrehen (Art. 897-55) oder unseren fahrbaren Ampelschirmständer (Art. 319-15) nutzen.
Zu dem fahrbaren Ampelschirmständer kann eine Lenkstange (Art. 319-50) dazu erworben werden, welche das mühelose Bewegen des Schirmständers ermöglicht.
Durch unsere Ampelschirm-Windsicherung (Art. 313-00) wird die Schwankbewegung durch Wind und somit die Belastung auf das Schirmgestell reduziert.

Der Ampelschirm wird inklusive einer lichtundurchlässigen Schutzhülle mit Reißverschluss und Stab geliefert, somit ist Ihr Schirm vor äußeren Einflüssen geschützt und Sie haben länger Freude daran. Durch den Stab ist das Überziehen der Schutzhülle sogar bei aufgestelltem Schirm ein Kinderspiel.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-
-Zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten nicht geeignet!-


Farbe natur



Weitere Informationen:
Gewicht:
30,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,60*
€ 720,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,78*
€ 716,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,48*
€ 684,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,99*
€ 653,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,27*
€ 597,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.