Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflage LIVING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflage LIVING
Auflage LIVING
Artikel-Nr.:
     400-2406911
Hersteller:
     Doppler Schirme
Herst.-Nr.:
     5132152914
EAN/GTIN:
     9003034270754
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
auflagen für gartenmöbel

Auflage LIVING


Mit der Relaxliege LIVING von doppler ist ein entspanntes Sonnenbaden garantiert! Durch ihre eigens angefertigte Schaum- / Vliesfüllung punktet die in Europa gefertigte Liegeauflage mit extra hohem Komfort und ist zudem, aufgrund der Stoffzusammensetzung von 55 % Polyester, 45 % Baumwolle , leicht mit Handwäsche zu reinigen. Dank einer Auflagenstärke von 6 cm, den seitlichen Bindebändern und dem Rückhalteband liegen Sie bequem ohne sich Gedanken über ein Verrutschen machen zu müssen. Doch die Liegeauflage ist nicht nur durch ihren Komfort ein Must-Have, auch die Optik überzeugt. Der Stehsaum mit einer Breite von 1 cm und die Kreissteppung im oberen Bereich verleihen der Liegeauflage ein modernes Design. Maße können von den angegebenen Werten produktionsbedingt abweichen.
- Breite: 0,48, - Gewicht: 1,36 kg, - Höhe: 0,06, - Länge: 1,7
1 Aufl. ca 170x48x6 cm
Design 2914,0
Ausführung Relaxliege


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,36 kg
Länge:
1,7
Breite:
0,48
Höhe:
0,06
Weitere Suchbegriffe: Auflage, Relax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.