| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2396322 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 813236 EAN/GTIN: 5945864500486 |
| |
|
| | |
| Festzeltgarnitur mit Lehne 3-tlg. Praktische Festzeltgarnitur mit Rückenlehne für 8 Personen aus massiven Fichtenholz und Stahlgestell. Pflegehinweise: Mit lauwarmem Wasser und Seife abwaschen, Schrauben regelmäßig nachziehen, Gegen Witterungseinflüsse schützen, Das Holz regelmäßig nachbehandeln - Farbe: grün, natur, - Im Set enthalten: 2 Bänke, 1 Tisch, - Material: Material Gestell: Stahl / Holzart: Fichte, - Max. Belastbarkeit: 87kg je Sitzplatz, - Produktart: Festzeltgarnitur, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Ja 2 Bänke, 1 Tisch Weitere Informationen: | | Farbe: | grün, natur | Material: | Material Gestell: Stahl / Holzart: Fichte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |