Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckenkorn Limex M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneckenkorn Limex M2
Schneckenkorn Limex M2
Artikel-Nr.:
     400-2388681
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     33040
EAN/GTIN:
     4062700633045
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenkorn

Schneckenkorn Limex M2


Regenfestes Ködermittel gegen Schnecken an Erdbeeren, Gemüse (Kohl, Salat) und Zierpflanzen. Sehr schnelle, sichere Aufnahme.

Substral Celaflor Schneckenkorn Limex übt auf Schnecken eine hervorragende Lockwirkung aus. Schädigt dabei weder Igel noch Vögel oder andere Nützlinge. Dieses gebrauchsfertige Ködermittel ist kleinkörnig und deshalb besonders ergiebig. Es lässt sich gleichmäßig und problemlos verteilen. Wirksam gegen Nacktschnecken an Kohlgemüse wie Wirsing, Rotkohl, Weißkohl, an Salat und Erdbeeren im Freiland und gegen Nacktschnecken an Zierpflanzen im Freiland und im Gewächshaus. Substral Celaflor Schneckenkorn Limex schimmelt nicht und ist deshalb auch an feuchten Stellen gut verwendbar.
Gebrauchsanleitung
Wichtig für die richtige Anwendung: Substral Celaflor Schneckenkorn Limex Metaldehyd wirkt sowohl bei Kontakt als auch bei Aufnahme durch Schnecken. Es betäubt diese sehr rasch und durch Dehydrierung sterben sie ab. Da Nacktschnecken vorwiegend nachtaktiv sind, empfiehlt es sich das Schneckenkorn am Abend auszustreuen. Dem Schneckenkorn ist ein Bitterstoff als Repellent beigemischt. Die blaue Einfärbung des Schneckenkorns verringert das Risiko versehentlicher Aufnahme durch Wildtiere. Substral Celaflor Schneckenkorn Limex schimmelt nicht und ist deshalb auch an feuchten Stellen gut verwendbar.Anwendung: Max. 5 Anwendungen im Abstand von mind. 5 Tagen für die Kultur bzw. je Jahr. Das Mittel ist giftig für Weinbergschnecken. Bei einem Vorkommen von Weinbergschnecken (Helix pomatia und Helix aspersa) darf das Mittel nicht angewendet werden.Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen: Aufwandmenge: 0,5 g/m² (entspricht ca. 30 Körner pro m²)Der Wirkstoff wird nicht durch die Pflanze aufgenommen.Kultur/Objekt, Anwendungsbereich (Haus- und Kleingartenbereich), Schadorganismus/ Zweck, Wartezeiten: siehe anschließende InformationenSalat-Arten, frische Kräuter, Spinat, Blumenkohl, Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl), Brokkoli, Kohlrübe, Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete), Kartoffeln, Hülsengemüse im Freiland: gegen NacktschneckenErdbeeren, Beerenobst im Freiland: gegen Nacktschnecken, Garten-Schnirkelschnecke (Cepaea hortensis), Hain-Schnirkelschnecke (Cepaea nemoralis), Östliche Heideschnecke (Xerolentia obvia) Weinreben im Freiland: gegen NacktschneckenDie Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F). Ausgenommen Kartoffeln: 7 TageZierpflanzen, Schnittblumen im Freiland & Gewächshaus: gegen Nacktschnecken Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N).Stadium Kultur: Kartoffel: Bis Laubblätter und Stängel abgestorben, Stängel ausgeblichen und trocken. Kohlrüben, Beten, Hülsengemüse, Zuckermais: Bis 5. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet. Blumenkohl, Kopfkohle, Brokkoli, Salat-Arten, Spinat, Frische Kräuter: Bis Blattscheide des Fahnenblatts verlängert sich. Beerenobst, Erd- beere, Weinrebe: Bis Ende der Blüte. Zierpflanzen, Schnittblumen: Bis Erntegut (Stadium zur Kennzeichnung von Nacherntebehandlungen, z.B. Vorratsschutz, außer Saatgutbehandlung = 00)
zusätzliche Hinweise
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.Hinweise zum Schutz des Anwenders: Anwendung nur nach Gebrauchsanleitung! Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Kinder fernhalten. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Unter Verschluss aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Originalgebinde aufbewahren.Hinweise zum Schutz der Umwelt: Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen nicht gefährdet (B3). Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten, Raubmilben und Spinnen eingestuft. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Packungen nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Inhalt und Behälter mit evtl. anfallenden Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben.Besondere Hinweise: Das Mittel ist giftig für Haustiere. Haustiere fernhalten. Nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Granulat sofort zusammenkehren und entfernen. In bewohnten Gebieten nur anwenden, wenn Haustiere ferngehalten werden können. Im Behandlungsjahr anfallendes Erntegut/ Mähgut nicht verfüttern. Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig (§12 Absatz 2 PflSchG). Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.Lagerung: In der Originalverpackung, trocken, frostfrei und nicht über 35° C lagern. Vor Nässe schützen. Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern. Das Produkt ist nicht geruchsneutral. Da die Anwendung des Mittels außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleichbleibende Qualität. Weitere Hinweise zu Pflanzenschutz finden Sie unter: www.celaflor.de.Erste Hilfe: Mit Produkt verunreinigte Kleidung wechseln. Nach Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Nach Augenkontakt Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Gewicht: 1010 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Schneckenkorn Limex M2, - Produktart: Molluskizide, - Wirkstoff: 25 g/kg Metaldehyd (2,50 Gew.-%), - Zulassungsnummer: 007825-63
4x225g






Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1010 g
Weitere Suchbegriffe: Schneckenbekämpfung, Ködermittel, regenfest, Erdbeeren, Gemüse, Kohl, Salat, Zierpflanzen, sicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.