Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Wärmepumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Wärmepumpe
Mini-Wärmepumpe
Mini-Wärmepumpe
Artikel-Nr.:
     400-2361225
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     HPM40
EAN/GTIN:
     8412081303826
Suchbegriffe:
Pool-Heizung
Pool-Wärmepumpe
Poolheizung
Wärmepumpe

Mini-Wärmepumpe


Miniwärmepumpe bis zu 40 m³ Poolvolumen
- Breite: 47,8, - Farbe: grau, - Gewicht: 30 kg, - Höhe: 54, - Länge: 51,5, - Material: PVC, - Produktart: Mini-Wärmepumpe
Mini-Wärmepumpe
Ausführung bis zu 40m³ Poolvolumen



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
30 kg
Material:
PVC
Länge:
51,5
Breite:
47,8
Höhe:
54
Weitere Suchbegriffe: Wärmepumpen, pool heizung, Mini-Wärmepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,01*
€ 1.024,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,03*
€ 1.015,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,19*
€ 977,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,39*
€ 948,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,50*
€ 910,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.