Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Wärmepumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Wärmepumpe
Mini Wärmepumpe
Mini Wärmepumpe
Mini Wärmepumpe
Mini Wärmepumpe
Artikel-Nr.:
     400-2361223
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     HPM30
EAN/GTIN:
     8412081303154
Suchbegriffe:
Pool-Heizung
Pool-Wärmepumpe
Poolheizung
Wärmepumpe

Mini Wärmepumpe


Miniwärmepumpe bis zu 30 m³ Poolvolumen
- Breite: 43,6, - Farbe: grau, - Gewicht: 25,65 kg, - Höhe: 51, - Länge: 43,5, - Material: PVC, - Produktart: Mini-Wärmepumpe
Mini-Wärmepumpe
Ausführung bis zu 30m³ Poolvolumen



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
25,65 kg
Material:
PVC
Länge:
43,5
Breite:
43,6
Höhe:
51
Weitere Suchbegriffe: Wärmepumpen, pool heizung, Mini-Wärmepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,69*
€ 842,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,22*
€ 818,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,71*
€ 796,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,50*
€ 771,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,83*
€ 729,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.