Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Wärmepumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Wärmepumpe
Mini Wärmepumpe
Mini Wärmepumpe
Mini Wärmepumpe
Mini Wärmepumpe
Artikel-Nr.:
     400-2361222
Hersteller:
     Manufacturas Gre
Herst.-Nr.:
     HPM20
EAN/GTIN:
     8412081302614
Suchbegriffe:
Pool-Heizung
Pool-Wärmepumpe
Poolheizung
Wärmepumpe

Mini Wärmepumpe


Miniwärmepumpe bis zu 20 m³ Poolvolumen
- Breite: 36,4, - Farbe: grau, - Gewicht: 18,5 kg, - Höhe: 42,8, - Länge: 31,3, - Material: PVC, - Produktart: Mini-Wärmepumpe
Mini-Wärmepumpe
Ausführung bis zu 20m³ Poolvolumen



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
18,5 kg
Material:
PVC
Länge:
31,3
Breite:
36,4
Höhe:
42,8
Weitere Suchbegriffe: Wärmepumpen, pool heizung, Mini-Wärmepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,09*
€ 693,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,84*
€ 675,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,93*
€ 648,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,92*
€ 584,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.