Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Galaxy, anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose Galaxy, anthrazit/schwarz
Arbeitshose Galaxy, anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2360697
Hersteller:
     Willax
Herst.-Nr.:
     1751-0-2901-XL
EAN/GTIN:
     4017084760726
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Arbeitshose Galaxy, anthrazit/schwarz


Die Arbeitshose aus Mischgewebe ist pflegeleicht und Dank des Gummizugs im Bund superbequem. Stift, Zollstock, Handy usw. finden Platz in den zwei Vordertaschen, der Gesäßtasche sowie der Cargo- und Zollstocktasche. Selbstverständlich gehört auch eine Handytasche zur Ausstattung. Reißverschluss im Schlitz.
- Breite: 280, - Farbe: anthrazit/schwarz, - Gewicht: 640 g, - Höhe: 35, - Länge: 400, - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Gewicht: ca. 235-240 g/qm, - Produktart: Arbeitshose

Größe XL



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Gewicht:
640 g
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, Gewicht: ca. 235-240 g/qm
Länge:
400
Breite:
280
Höhe:
35
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose grau, arbeitshose xl, berufshose, Hose, Bundhose, GALAXY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.