Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strandkorb Trend 10+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strandkorb Trend 10+
Strandkorb Trend 10+
Strandkorb Trend 10+
Strandkorb Trend 10+
Strandkorb Trend 10+
Strandkorb Trend 10+
Artikel-Nr.:
     400-2354334
Hersteller:
     TRENDY BY DEVRIES
Herst.-Nr.:
     L88695
EAN/GTIN:
     4031992235114
Suchbegriffe:
Strandkorb
strandkorb

Strandkorb Trend 10+



- FSC®-zertifiziertes Akazienholz, FSC® 100%
- 18 mm PE-Markengeflecht, voll-recyclebar
- großer Neigungswinkel, mehrfach verstellbar
- Bezüge aus 100% Polyester
- Festpolsterung
- höhenverstellbare Nackenrollen
- ausziehbare gepolsterte Fußstützen
- 2 Klapptische
- 2 Knuffelkissen
- Oberkorb mit Zopfleiste
- verzinkte Beschläge
- Selbstmontage, wird zerlegt in 1 Karton geliefert


Farbe braun



Weitere Informationen:
Gewicht:
59 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,70*
€ 1.108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,57*
€ 1.100,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,76*
€ 1.043,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,81*
€ 998,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,93*
€ 930,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.