Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strandkorb Greenline135+,743


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strandkorb Greenline135+,743
Strandkorb Greenline135+,743
Strandkorb Greenline135+,743
Strandkorb Greenline135+,743
Strandkorb Greenline135+,743
Strandkorb Greenline135+,743
Artikel-Nr.:
     400-2354333
Hersteller:
     Deko Vries
Herst.-Nr.:
     L88712
EAN/GTIN:
     4031992236234
Suchbegriffe:
Strandkorb
strandkorb

Strandkorb Greenline135+,743


Der dargestellte Stoff im Datenblatt entspricht nicht dem gelieferten Stoff 743

- FSC®-zertifiziertes Akazienholz, FSC® 100%, iceflower finish
- 8 mm Flachband PE-Markengeflecht, voll-recycelbar, antique White
- Korpus beidseitig geflochte, ohne textilen Innenausschlag
- 2 Bullaugen mit Edelstahl im Oberkorb
- großer Neigungswinkel, mehrfach verstellbar
- Wendekissenausstattung komplett herausnehmbar, mit Reißverschluss, waschbar, 100% Polyester
- ausziehbare und höhenverstellbare Fußstützen mit dick gepolsterten, abnehmbaren Fußkissen
- 2 Cocktailtische
- höhenverstellbare und komfortable Nackenkissen
- 2 Knuffelkissen
- Oberkorb mit Holzleiste
- Markise leicht abnehmbar
- XL - extra breite Sitzfläche
- verzinkte Beschläge
- Selbstmontage, wird zerlegt in 2 Kartons geliefert







Weitere Informationen:
Gewicht:
83 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.764,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,68*
€ 2.412,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,26*
€ 2.371,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.883,88*
€ 2.241,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,07*
€ 2.171,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.764,15*
€ 2.099,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.