Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Earthbase für Ampelschirme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenständer Earthbase für Ampelschirme
Bodenständer Earthbase für Ampelschirme
Bodenständer Earthbase für Ampelschirme
Bodenständer Earthbase für Ampelschirme
Bodenständer Earthbase für Ampelschirme
Artikel-Nr.:
     400-2354149
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     L87426
EAN/GTIN:
     4055938420693
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer

Bodenständer Earthbase für Ampelschirme


- kein Beton benötigt
- einfach einzusetzen
- Kunststoff/Stahl in anthrazit
- für Ampelschirme bis 300x300 cm oder Ø 350 cm
- Lochabstand der Bodenplatte 76, 95 oder 113 mm
- passend für alle SIENA GARDEN N+ Ampelschirm-Modelle "Alphawing N+", "Ikarus N+", "Sunset N+", "California N+"
- Maße: 28x28x47,5cm





Weitere Informationen:
Gewicht:
11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.