Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset N+ Ampelschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunset N+ Ampelschirm
Sunset N+ Ampelschirm
Sunset N+ Ampelschirm
Sunset N+ Ampelschirm
Sunset N+ Ampelschirm
Sunset N+ Ampelschirm
Artikel-Nr.:
     400-2354119
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     J05238
EAN/GTIN:
     4055938404051
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

Sunset N+ Ampelschirm



- Aluminiumgestell, pulverbeschichtet
- Bezug aus 100 % Polyester PU-beschichtet, 300g/m²
- 8 Streben aus Aluminium
- zu öffnen durch Kurbel
- 360° drehbar
- Schirmfläche horizontal und vertikal verstellbar
- Lichtschutzfaktor UPF 50+
- Bezug abnehmbar, handwaschbar
- Lieferung ohne Ständer
- passender Ständer Artikel C21159, H31552, C21165, C21163, 444449
- passende Schutzhülle Artikel 444429, D41181
- Durchgangshöhe: 1930mm, - Durchmesser Mast: 86x53mm, - Farbe Bespannung: olive, - Farbe Mast: anthrazit, - höhenverstellbar: Nein, - Knickbar: Ja, - Maße: 300x300x251cm, - Material Bespannung: Polyester PU-beschichtet, - Material Mast: Aluminium, pulverbeschichtet, - Öffnungsmechanik: Kurbel, - Schirmform: quadratisch, - Stoffgewicht g/m²: 300g/m², - UV-Schutzfaktor: UPF 50+

Farbe anthrazit/olive
Größe 300x300cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenschirm anthrazit, kurbelschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,66*
€ 749,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,05*
€ 746,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,39*
€ 720,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,81*
€ 687,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,18*
€ 623,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.