Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

California N+ Ampelschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
California N+ Ampelschirm
California N+ Ampelschirm
California N+ Ampelschirm
California N+ Ampelschirm
California N+ Ampelschirm
California N+ Ampelschirm
Artikel-Nr.:
     400-2354111
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     J05248
EAN/GTIN:
     4055938404150
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

California N+ Ampelschirm



- Aluminiumgestell, pulverbeschichtet in anthrazit
- Bezug aus 100% Polyester 240 g/m² PA-beschichtet in anthrazit
- Streben aus Stahl, genietet
- zu öffnen durch Kurbel
- 360° drehbar
- Schirmfläche horizontal und vertikal verstellbar
- Lichtschutzfaktor UPF 50+
- Bezug abnehmbar, handwaschbar
- Lieferung MIT Stahlkreuz
- passende Wegeplatten: C21163
- passende Schutzhülle Artikel 444429, D41181
- Durchgangshöhe: 1950mm, - Durchmesser Mast: 77x53mm, - Farbe Bespannung: taupe, - Farbe Mast: anthrazit, - höhenverstellbar: Nein, - Knickbar: Ja, - Maße: Ø 350x257cm, - Material Bespannung: Polyester PA-beschichtet, - Material Mast: Aluminium, pulverbeschichtet, - Öffnungsmechanik: Kurbel, - Schirmform: rund, - Stoffgewicht g/m²: 240g/m², - UV-Schutzfaktor: UPF 50+

Farbe anthrazit/taupe
Größe D. 350cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenschirm anthrazit, kurbelschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,41*
€ 646,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,49*
€ 644,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,76*
€ 626,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,38*
€ 597,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,50*
€ 534,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.