Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

California N+ Ampelschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
California N+ Ampelschirm
California N+ Ampelschirm
California N+ Ampelschirm
California N+ Ampelschirm
California N+ Ampelschirm
California N+ Ampelschirm
Artikel-Nr.:
     400-2354108
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     J05243
EAN/GTIN:
     4055938404105
Suchbegriffe:
Ampelschirm
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm

California N+ Ampelschirm



- Aluminiumgestell, pulverbeschichtet in anthrazit
- Bezug aus 100% Polyester 240 g/m² PA-beschichtet in anthrazit
- Streben aus Stahl, genietet
- zu öffnen durch Kurbel
- 360° drehbar
- Schirmfläche horizontal und vertikal verstellbar
- Lichtschutzfaktor UPF 50+
- Bezug abnehmbar, handwaschbar
- Lieferung MIT Stahlkreuz
- passende Wegeplatten: C21163
- passende Schutzhülle Artikel 444429, D41181
- Durchgangshöhe: 1950mm, - Durchmesser Mast: 77x53mm, - Farbe Bespannung: anthrazit, - Farbe Mast: anthrazit, - höhenverstellbar: Nein, - Knickbar: Ja, - Maße: 300x300x257cm, - Material Bespannung: Polyester PA-beschichtet, - Material Mast: Aluminium, pulverbeschichtet, - Öffnungsmechanik: Kurbel, - Schirmform: quadratisch, - Stoffgewicht g/m²: 240g/m², - UV-Schutzfaktor: UPF 50+

Farbe anthrazit/anthrazit
Größe 300x300cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
21,5 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenschirm anthrazit, kurbelschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,65*
€ 643,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,73*
€ 641,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,38*
€ 624,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,69*
€ 595,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,76*
€ 535,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.