Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garnitur, Kunstgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garnitur, Kunstgewebe
Garnitur, Kunstgewebe
Artikel-Nr.:
     400-2346044
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9940061
EAN/GTIN:
     4057622400615
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Garnitur, Kunstgewebe


Mehrteilige Sitzgarnitur mit Kunststoffgewebebezug. Die Klappsessel verfügen über Armlehnen und der Tisch ist ausziehbar.
Techniche Daten:
- Material Gestell: Aluminium
- Material Bespannung: Kunstgewebe
- Tischplatte aus Glas
- Farbe: schwarz-grau
- Maße Sessel: 56x66-100x107cm
- Maße Tisch: 65/130x65x75cm
- Farbe: schwarz-grau

Ausführung 9-teilig



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-grau
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, gartenmöbelset 9-teilig, bistro set, Sitzgarnitur, Garnitur, Sitzgruppe, Gartenmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 710,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,35*
€ 1.008,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,65*
€ 1.007,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,45*
€ 959,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,29*
€ 916,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,50*
€ 845,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.