Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garnitur, Kunstgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garnitur, Kunstgewebe
Garnitur, Kunstgewebe
Artikel-Nr.:
     400-2346042
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9940065
EAN/GTIN:
     4057622400653
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Garnitur, Kunstgewebe


Mehrteilige Sitzgarnitur mit Kunststoffgewebebezug. Die Stapelsessel verfügen über Armlehnen und der Tisch ist ausziehbar.

- Material Gestell: Aluminium 
- Material Bespannung: Kunstgewebe mit Polsterung 
- Tischplatte aus Glas 
- Farbe: schwarz-grau 
- Maße Sessel: 56x60x90 
- Maße Tisch: 180/240x100x75cm


- Farbe: schwarz-grau

Ausführung 7-teilig



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-grau
Gewicht:
75,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, bistro set, Sitzgruppe, Sitzgarnitur, Garnitur, Gartenmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 726,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,21*
€ 1.022,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,61*
€ 1.018,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,84*
€ 968,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,03*
€ 927,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,22*
€ 864,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.