Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garnitur Streckmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garnitur Streckmetall
Garnitur Streckmetall
Artikel-Nr.:
     400-2346034
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9921728
EAN/GTIN:
     4057622217282
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Garnitur Streckmetall


Mehrteilige Sitzgarnitur aus Streckmetall
Techniche Daten:
- Material: Streckmetall
- Farbe: anthrazit
- Maße Sessel: 55,5x57x87cm
- Maße Tisch: 70x70x72cm
- Farbe: anthrazit, - Material: Streckmetall

Ausführung 3-teilig



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
20,4 kg
Material:
Streckmetall
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, Streckmetallgartenmöbel, bistro set, Sitzgarnitur, Streckmetallmöbel, Garnitur, Gartenmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.