Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Turbo für TPR 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe Turbo für TPR 180
Diamanttrennscheibe Turbo für TPR 180
Artikel-Nr.:
     400-2344605
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     49797650
EAN/GTIN:
     4009317976509
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm

Diamanttrennscheibe Turbo für TPR 180


Fliesenschneider-Zubehör, Diamanttrennscheibe Turbo f.TPR 180, Durchmesser: 180mm, Bohrung: 25, 4mm, Ganzrand
- Breite: 19, - Höhe: 0,5, - Länge: 22





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,034 kg
Länge:
22
Breite:
19
Höhe:
0,5
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Fliesenschneider-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.