Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirmständer Granitsockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirmständer Granitsockel
Sonnenschirmständer Granitsockel
Artikel-Nr.:
     400-2329196
Hersteller:
     Doppler Schirme
Herst.-Nr.:
     85897MOT
EAN/GTIN:
     9003034823752
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer

Sonnenschirmständer Granitsockel


Dieser quadratische Granitsockel überzeugt in allen Bereichen, egal ob für den Balkon, den Garten oder die Terrasse. Aufgrund seines Gewichtes ist der Sockel für Schirme mit einem Durchmesser von bis zu 250 cm geeignet. Dabei wird der Sonnenschirm mit den zwei Befestigungsschrauben optimal im Schirmstockhalter fixiert.

Der Sockel wird aus poliertem Granit gefertigt. Der Schirmstockhalter besteht aus robustem Edelstahl. Im Lieferumfang sind die dafür passenden Reduziereinsätze (32 mm bis 60 mm) enthalten. Der Schirmständer ist außerdem mit einer praktischen Griffmulde ausgestattet. Diese ermöglicht ein leichtes anheben und verstellen des Sockels.

Granit punktet durch besondere Härte und Widerstandsfähigkeit. Somit ist unser Sockel absolut wetterbeständig und kann bei Wind und Wetter eingesetzt werden. Wir müssen jedoch darauf hinweisen, dass Granit ein Naturprodukt ist und Struktur und Farbe sich verändern können.

WICHTIG: Granit ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Struktur und Farbe bleiben vorbehalten.
- Breite: 45, - Gewicht: 40 kg, - Höhe: 8,5, - Länge: 45

Auführung 40kg



Weitere Informationen:
Gewicht:
40 kg
Länge:
45
Breite:
45
Höhe:
8,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.