| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2323888 Herst.-Nr.: 85214 EAN/GTIN: 4009199085214 |
| |
|
| | |
| Gelenk-Universalleiter 4x3 mit Plattform Vierteilige universell einsetzbare Aluminium-GelenkLeiter. + Schnell und leicht verstaubar + 2 Quertraversen für sicheren Stand + Rutschhemmende Fußstopfen + Bis 150 kg belastbar + Ausgestattet mit einem rutschhemmenden profilierten Plattform-Set (Größe 142 x 28 cm) bestehend aus zwei Stahlplatten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, gelenkleiter 4 x 3 sprossen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 165,32* | € 207,70* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,34* | € 264,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|