| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2320835 Herst.-Nr.: 4300395 EAN/GTIN: 4006825644890 |
| | |
|
| | |
| TC-SM 2534/1 Dual Zug-Kapp-Gehrungssäge Die Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 2534/1 Dual ist bestens ausgestattet für viele Arbeiten. Das hochwertige HM-Sägeblatt mit 48 Zähnen arbeitet sich dank leichtgängiger und stabiler Zugfunktion auch durch breite Werkstücke. Für genaue Schrägschnitte hat der Drehtisch eine präzise Winkeleinstellung mit Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel. Der Sägekopf ist zudem nach links und rechts für Gehrungsschnitte neigbar. Alle Winkelskalen sind dabei gut ablesbar. Der netzbetriebene Schnittlinienlaser erleichtert die Arbeiten enorm und der Staubfangtrichter hinter dem Sägeblatt verbessert die Sägemehlabfuhr ungemein. - Anschluss zur Staubabsaugung: 36 mm, - Breite: 57,5, - Gewicht: 14,3 kg, - Höhe: 43,3, - Länge: 79,5, - Leerlaufdrehzahl: 4000 min-1, - Nenneingangsleistung: 2100 W, - Sägeblattdurchmesser: Ø250 x ø30 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14,3 kg | Länge: | 79,5 | Breite: | 57,5 | Höhe: | 43,3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,12* | € 228,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 190,09* | € 228,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 195,79* | € 233,43* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,47* | € 235,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,89* | € 249,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|