Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-SM 2534/1 Dual Zug-Kapp- und Gehrungssäge 250 mm 2100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336483-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300395
EAN/GTIN:
     4006825644890
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Einhell TC-SM 2534/1 Dual Zug-Kapp- und Gehrungssäge 250 mm 2100 W

Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 2534/1 Dual

Zugfunktion bis 340 mm
Drehtisch mit Winkeleinstellung
Neigbarer Sägekopf nach links und rechts
Laser zur präzisen Schnittführung
Hartmetall-Sägeblatt mit 48 Zähnen
Spannvorrichtung zur Fixierung des Werkstückes

Die TC-SM 2534/1 Dual ist eine Zug-Kapp-Gehrungssäge für die Bearbeitung von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen. Ihr stufenlos nach links und rechts neigbarer Sägekopf bietet hohe Flexibilität bei der Erstellung von beidseitigen Gehrungen. Ein integrierter, netzbetriebener Laser markiert die Schnittlinie und ermöglicht so das schnelle, exakte Anlegen des Werkstücks. Der hochwertige Drehtisch der TC-SM 2534/1 Dual verfügt über eine präzise Winkeleinstellung für Schrägschnitte, die sich mit einem Handgriff in verschiedenen Positionen rasten lässt. Die integrierte Zugfunktion ermöglicht das Schneiden besonders breiter Werkstücke. Beidseitige Werkstückauflagen, eine Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstücks sowie ein Werkstückanschlag mit nach links und rechts verschiebbaren Schienen ermöglichen sicheres, genaues Arbeiten. Die Tischeinlage ist mit einer praktischen Skala zum Ablesen der Werkstückbreite ausgestattet. Das hochwertige Präzisions-Sägeblatt aus Hartmetall gewährleistet kräftige und saubere Schnittergebnisse. Der Spänefangsack sorgt für Sauberkeit am Arbeitsplatz, wobei der Staubfangtrichter hinter dem Sägeblatt die Sägemehlabfuhr noch bedeutend verbessert. Für einfache und sichere Mobilität ist eine Transportsicherung vorhanden.

Ausstattung:
Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 340 mm
Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
Neigbarer Sägekopf nach links und rechts für Gehrungsschnitte
Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
Auflagen zur Bearbeitung von langen Werkstücken
Werkstückanschlag mit links und rechts verschiebbaren Schienen

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 14.3 kg · Leerlaufdrehzahl: 4000 U/min · Leistung: 2100 W · Produktabmessung, Breite: 860 mm · Produktabmessung, Höhe: 605 m · Produktabmessung, Länge: 495 mm · Schnitttiefe max. (45°): 240 mm · Schnitttiefe max. (90°): 340 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 250 mm · Zähneanzahl: 48

Lieferumfang:
1x Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 2534/1 Dual
1x Staubbeutel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 495 mm x 860 mm x 605 m
Produktabmessung, Höhe:
605 m
Produktabmessung, Länge:
495 mm
Produktabmessung, Breite:
860 mm
Marke:
Einhell
Schnitttiefe max. (45°):
240 mm
Schnitttiefe max. (90°):
340 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
250 mm
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
2100 W
Zähneanzahl:
48
Leerlaufdrehzahl:
4000 U/min
Gewicht:
14.3 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zug-Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge einhell, kapp- und gehrungssäge, Einhell, 4300395, TC-SM 2534/1 Dual, Kreissäge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
€ 6,90*
ab € 181,29*
€ 219,49*
Frei Haus
ab € 191,16*
€ 229,78*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 195,50*
€ 234,46*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 196,02*
€ 236,52*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 208,85*
€ 250,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.