Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dining Lounge Rios 3 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dining Lounge Rios 3 in 1
Dining Lounge Rios 3 in 1
Dining Lounge Rios 3 in 1
Dining Lounge Rios 3 in 1
Dining Lounge Rios 3 in 1
Dining Lounge Rios 3 in 1
Artikel-Nr.:
     400-2319491
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     916953
EAN/GTIN:
     4046806169530
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Dining Lounge Rios 3 in 1


Machen Sie Ihren Garten zur Wohlfühloase mit der CASAYA Dining Lounge Rios 3 in 1!

Dieses Set bietet Ihnen drei verschiedene Kombinationen: Sie können die Sitzecke rechts- oder linksseitig montieren und das Sofa als großes Ecksofa nutzen, oder Sie nutzen die beiden Sofas einzeln. Der Tisch mit Keramik-Glasplatte und die beiden Hocker vervollständigen das Ensemble. 

Das Aluminium-Gestell ist pulverbeschichtet in carbon black und das Kombiwicker-Kunststoffgeflecht in arctic grey verleiht der Lounge eine edle Optik. Die Sitz-, Rücken- und Zierkissen aus 100% Polyester sind im Lieferumfang enthalten und sorgen für noch mehr Komfort. Der Tisch bietet genug Platz für Essen und Getränke und die Hocker können als zusätzliche Sitzgelegenheit oder Ablagefläche dienen. 

Genießen Sie warme Sommerabende in Ihrem Garten und bestellen Sie die CASAYA Dining Lounge Rios 3 in 1 noch heute!

Das Set besteht aus: Sofa, 3 Sitzer, ca. 180 cm breit, Sofa, 3 Sitzer, ca. 197 cm breit, mit 3in1-Funktion (Sitzecke beidseitig montierbar, Sofas auch einzeln nutzbar) sowie Tisch mit Keramik-Glasplatte, anthrazit, ca. 145 x 85 cm, 2 Hocker, je ca. 38 x 38 cm.


- Farbe: arctic grey, - Max. Belastbarkeit: 120kg, - Produktart: Lounge-Set





Weitere Informationen:
Farbe:
arctic grey
Gewicht:
25 kg
Material:
Gestell: Aluminium, Bespannung: Kombiwicker-Kunststoffgeflecht, Polster: 100% Polyester, Tischplatte: Glas
Weitere Suchbegriffe: Loungeset, bistro set, Dining Loune, Lounge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.301,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,45*
€ 1.805,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,71*
€ 1.777,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,09*
€ 1.674,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,65*
€ 1.613,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,01*
€ 1.548,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.