| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2309401 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2008 EAN/GTIN: 4038437020083 |
| |
|
| | |
| Kochplatte Touch 2000 Induktion Das mobile Einzelinduktionskochfeld „Touch 2000“ mit 2000 Watt ermöglicht Präzisionskochen mit Smart Control: 10 Leistungs- und Temperaturstufen stehen zur Verfügung und erlauben eine sehr feine Abstufung der benötigten Temperatur – perfekt auf den Punkt. Das ist ideal unter anderem zum Köcheln und Simmern. Das mobile Induktionskochfeld ist für Töpfe mit 12 bis 24 cm Durchmesser geeignet und mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Timer-Funktion (1 - 180 Minuten) und Temperaturvorwahl (ca. 60 - 240°C) können individuell eingestellt werden. Durch das Sensor-Touch-Display und die extra große Digitalanzeige ist das „Touch 2000“ sehr leicht zu bedienen. - Material: Kunststoff, Glas CASO Touch 2000, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,8 kg | Material: | Kunststoff, Glas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |