Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Zuluftdros. G1/4 a. Schlauc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Zuluftdros. G1/4 a. Schlauc
Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Zuluftdros. G1/4 a. Schlauc
Artikel-Nr.:
     400-2303475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4047322201476
EAN/GTIN:
     4047322201476
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil

Drosselrückschlagventil Blaue Serie, Zuluftdros. G1/4 a. Schlauc


Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch, Zuluftdrosselung

•Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
•Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
•Mit O-Ring (NBR)
•Einsatzbereich: Luft, Vakuum
•Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
•Andruckring: Kunststoff
•Arbeitsdruck: max. 15 bar
•Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
•Dichtfläche: O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
•Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
•Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Höhe: 44, - Länge: 28,4





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,039 kg
Länge:
28,4
Höhe:
44
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 3,80*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,81*
2 Tage
621
1
€ 6,80*
ab € 2,65*
€ 3,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,36*
€ 4,82*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.