| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2303071 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031093384513 EAN/GTIN: 4031093384513 |
| |
|
| | |
| Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 8mm GÜHRING Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Fire-beschichtet •Ausführung extra kurz •HSS Co8 •DIN 327 •Typ N •Spanwinkel 11° •Spiralwinkel 30° •Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen •Schneidenanzahl 3 •Schaft DIN 1835-B •Trockenbearbeitung möglich •Mit Zentrumsschnitt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,033 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser 8mm z3, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 8mm, Passungsfräser, HSSE-Fräser, HSSCO, Fräser, Schruppfräser, Format, DIN327, Co8, DIN, Din, HSS, Typ, Din327, Gühring, (Bohrnutenfräser), Z=3, Schneidenfräser, Fire, 2156, HSS-Co., 327, HSSE, HSS-E, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,27* | € 34,68* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,33* | € 34,68* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,53* | € 34,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|