Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix 120 K 2,5x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode Phoenix 120 K 2,5x350mm
Elektrode Phoenix 120 K 2,5x350mm
Artikel-Nr.:
     400-2301539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4038588769190
EAN/GTIN:
     4038588769190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden

Elektrode Phoenix 120 K 2,5x350mm


Stabelektrode PHOENIX 120 K

•Basisch umhüllte Stabelektrode
•Sehr gute Schweißeigenschaften auch in Zwangslage, 120 % Ausbringung, H²-Gehalt im Schweißgut ≤ 5 ml/100 g, sehr reines kaltzähes Schweißgut bis -50 °C. COD-geprüft bis -10 °C
•Einsetzbar im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiffs-, Brücken- und Fahrzeugbau
•Besonders geeignet zum Schweißen von Feinkornbaustählen
•Bewährt beim Schweißen im Offshore
•Rücktrocknung: 2 h, 250–350 °C

Normbezeichnungen:
•EN ISO 2560-A: E 42 5 B 32 H 5, EN ISO 2560-B: E 55 18-N2 A U H5
•AWS A5.1: E7018-1, AWS A5.1M: E4918-1

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF
•Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, E295, E335, C35, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH; Feinkornbaustähle bis S420N; Schiffbaustähle A, B, D, E; Offshorestähle; L290NB–L415NB, L290MB–L415MB; X 42–X 60; Stahlguss GS-38; GS-45; GS-52; Alterungsbeständige Stähle ASt 35–ASt 52; ASTM A27 u. A36 Gr. alle, A214, A242 Gr. 1–5, A266 Gr. 1, 2, 4, A283 Gr. A, B, C, D, A285 Gr. A, B, C, A299 Gr. A, B, A328, A366, A515 Gr. 60, 65, 70, A516 Gr. 55, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A572 Gr. 42, 50, A606 Gr. Alle, A607 Gr. 45, A656, Gr. 50, 60, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A841, A851 gr. 1, 2, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50

Inhalt: 200 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,5995*
€ 0,7295*
15 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,59951*
€ 0,72951*
1 Tag
400
200
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,77*
6 Tage
400
200
Frei Haus
ab € 0,6728*
€ 0,8228*
Lager 400
400
1
Frei Haus
ab € 144,11*
€ 175,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.