| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2294389 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784706773 EAN/GTIN: 4317784706773 |
| |
|
| | |
| Steckschl.-Einsatz 1/2" 16mm 6kt. FORTIS Steckschlüssel-Einsatz 1/2" •Matt verchromt •Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet •DIN 3124 •Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174 •Kugelfangrille •Griffig gerändelt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,056 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 16mm, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,52* | € 2,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,75* | € 2,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,79* | € 2,60* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,63* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|