Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 5mm B 15mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 5mm B 15mm
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 5mm B 15mm
Artikel-Nr.:
     400-2292785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4052256000972
EAN/GTIN:
     4052256000972
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil

Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 5mm B 15mm


Dichtungsstreifen EPDM

•Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk EPDM
•Einseitig selbstklebend in Rollen
•Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer
•Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus
•Schwarz
- Breite: 15
1 Meter




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Breite:
15
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
730
100
Frei Haus
ab € 0,5327*
€ 0,6831*
2 Tage
730
100
€ 5,90*
ab € 0,5351*
€ 0,6851*
10
€ 5,90*
ab € 0,5307*
€ 0,7727*
9 Tage
330
10
€ 6,99*
ab € 0,5581*
€ 0,7781*
Lager 400
730
10
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.