| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2287434 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4010480903520 EAN/GTIN: 4010480903520 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5x1,5mm2, 25m Ring PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 1,5 mm² •Feuchtraumleitung 5-adrig •Nennspannung: 300/500 V •Aufbau: gem. VDE 0250 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader, Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC) •Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien (wenn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt); auf, in oder unter Putz. Nicht für Verlegung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 38,16* | € 51,31* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 39,7894* | € 51,3394* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 40,12* | € 51,76* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,05* | € 51,84* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 50,69* | € 64,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,0276* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|