| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-728161 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010480903520 |
| |
|
| | |
| PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 1,5 mm² Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten. • Feuchtraumleitung 5-adrig • Nennspannung: 300/500 V • Aufbau: gem. VDE 0250 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader, Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC) • Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien (wenn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt); auf, in oder unter Putz. Nicht für Verlegung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton Weitere Informationen: | | Maße: | 25 m | Farbe: | grau | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,26* | € 49,42* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 38,26* | € 49,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 37,05* | € 49,53* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,21* | € 51,67* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 41,01* | € 53,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,5304* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|